Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesL’ensemble d’outils de mécanicien d’entraînement 1/4-inch et 3/8-inch de 83 pièces comprenant un ensemble de douilles mécaniques est équipé de cliquets 72-Tooth, d’un large assortiment d’outils d’entraînement et d’un boîtier robuste moulé par soufflage. Cet étui est fabriqué avec des charnières métalliques pour des ensembles séparés, et les dimensions sont spécialement conçues pour s’adapter aux boîtes de rangement métalliques CRAFTSMAN® pour une organisation facile.
- Finition/revêtementChrome poli
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
Aperçu
- RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
- PIVOTEMENT MINIMAL ARC : 72-Tooth dans 2 tailles d’entraînement
- COUPLE DE SERRAGE AUGMENTÉ : Douille à 6 pointes avec fixation
- PERMET UN ENTREPOSAGE FACILE DES OUTILS : Étui moulé par soufflage durable
- IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME