Motion
CMMT12028

CRAFTSMAN
CMMT12028

CMMT12028
N° D’ARTICLE MI14996277
N° MFRCMMT12028
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMMT12028

CMMT12028
N° D’ARTICLE MI14996277
N° MFRCMMT12028
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’ensemble d’entraînement 1/4-in bronze industriel de 24 pièces est équipé d’un cliquet 120 dents et d’un large assortiment de douilles. Cet ensemble est parfait pour la réparation automobile, la construction générale et les réparations à faire soi-même.
  • Finition/revêtement
    Bronze industriel Chrome
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché

Aperçu

Description du fabricant
CMMT12028 ENSEMBLES
  • RÉSISTANCE À LA CORROSION : Fini chromé métallique pour pistolet
  • ACCÈS AUGMENTÉ ET BAIGNOIRE D’ARC MINIMALE : Cliquet 120-Tooth
  • COUPLE DE SERRAGE AUGMENTÉ : Douille à 6 pointes avec fixation
  • MOBILITÉ ET DURABILITÉ : Étui de rangement compact
  • IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
  • Satisfait ou dépasse les spécifications ASME