Motion
CMMT12048

CRAFTSMAN
CMMT12048

Ensemble de douilles - sans impact, 12 pointes de douille PT, 1/2 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard
N° D’ARTICLE MI14996291
N° MFRCMMT12048
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMMT12048

Ensemble de douilles - sans impact, 12 pointes de douille PT, 1/2 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard
N° D’ARTICLE MI14996291
N° MFRCMMT12048
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille maximale
    9/16 po
  • Taille min.
    5/32 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    The 11-piece 1/2-inch Drive 12 Point Deep SAE Socket Set comes equipped with a broad assortment of sockets. Cet ensemble de douilles 1/2 est parfait pour la réparation automobile, la construction générale et les réparations à faire soi-même.
  • Finition/revêtement
    Chrome poli
  • Nombre de pièces
    11
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché

Aperçu

Description du fabricant
CMMT12048 DOUILLES
  • RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
  • ENGAGEMENT RAPIDE : 12 pointes à l’extrémité de la boîte avec fixation
  • IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
  • Satisfait ou dépasse les spécifications ASME