Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesCRAFTSMAN®, une icône américaine authentique. Depuis près d’un siècle, nous sommes la marque de confiance des propriétaires, des constructeurs, des amateurs d’automobiles et des maîtres mécaniciens. Le CRAFTSMAN d’aujourd’hui poursuit cet héritage.
- Finition/revêtementChrome poli
- Style de poignéeSimple
- Type d’ensemble de clésCombinaison à cliquet à tête flexible
Aperçu
- RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
- ENGAGEMENT RAPIDE : 12 pointes à l’extrémité de la boîte avec fixation
- ACCÈS AUGMENTÉ : Boîte de tête flexible
- ENGAGEMENT CONTINU À LA FIXATION : Levier d’inversion rapide
- FOURNIT UN ACCÈS. ESPACES ÉTANCHES : extrémité de la boîte à cliquet à 72-Tooth
- IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes