Motion
CMMT13015

CRAFTSMAN
CMMT13015

CMMT13015
N° D’ARTICLE MI14996319
N° MFRCMMT13015
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMMT13015

CMMT13015
N° D’ARTICLE MI14996319
N° MFRCMMT13015
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    21.9 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Forme de tête
    Gouttes détachables
  • Type de version
    Déblocage rapide
  • Style inversé
    Inversé standard

Aperçu

Description du fabricant
CMMT13015 CLIQUETS
  • RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
  • MÉCANISME DURABLE À CLIQUET : 24 dents pour une performance idéale dans les applications à couple élevé
  • BOUTON DE DÉGAGEMENT RAPIDE : pour retirer facilement les douilles
  • CHROME DE POLISSAGE COMPLET : Pour la résistance à la corrosion et à la rouille
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good