Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
Détails
- Détails supplémentairesL’ensemble de six douilles hexagonales métriques permet aux utilisateurs d’accélérer n’importe quel travail. Ces douilles hexagonales ont également une construction durable pour une utilisation sur les fixations tenaces sans arrondir.
- Finition/revêtementChrome poli
- Nombre de pièces6
- Style d’arbreMèche
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
Aperçu
- RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
- IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
- FIXATION RAPIDE : lorsque la douille à embout est utilisée avec le cliquet
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME