Motion
CMMT82011

CRAFTSMAN
CMMT82011

Clé à cliquet – forme de tête à goutte, type à dégagement rapide, finition/revêtement chromé poli, taille d’entraînement 3/8 po, longueur totale 10.6 po
N° D’ARTICLE MI14996361
N° MFRCMMT82011
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMMT82011

Clé à cliquet – forme de tête à goutte, type à dégagement rapide, finition/revêtement chromé poli, taille d’entraînement 3/8 po, longueur totale 10.6 po
N° D’ARTICLE MI14996361
N° MFRCMMT82011
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Hauteur
    1.2000 po
  • Longueur
    10.6000 po
  • Longueur totale
    10.6 po
  • Largeur
    2.3000 po

Détails

  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Style de prise
    Poignée ergonomique
  • Forme de tête
    Gouttes détachables
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    1
  • Type de version
    Déblocage rapide
  • Style inversé
    Inversé standard

Aperçu

Description du fabricant
CMMT82011 CLIQUETS
  • RÉSISTANCE SUPÉRIEURE À LA ROUILLE : Pistolet Metal Chrome
  • 3X MEILLEUR ACCÈS : Mécanisme à double cliquet à 120 dents
  • FONCTIONNEMENT FACILE D’UNE SEULE MAIN : Comprend une fonction de dégagement rapide avec levier d’inversion