Motion
CMMT87023

CRAFTSMAN
CMMT87023

Ensemble de clés à cliquet réversibles métriques - 7 PC, type à cliquet réversible, style poignée simple, taille de clé de 8 à 17 mm
N° D’ARTICLE MI14996377
N° MFRCMMT87023
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMMT87023

Ensemble de clés à cliquet réversibles métriques - 7 PC, type à cliquet réversible, style poignée simple, taille de clé de 8 à 17 mm
N° D’ARTICLE MI14996377
N° MFRCMMT87023
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    15 °
  • Gamme de tailles de clé
    8 à 17 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cet ensemble prend en charge tout, de la rotation des boulons standard au travail sur des réparations automobiles spécifiques. L’ensemble de clés à cliquet réversibles combinées vous permet de vous attaquer à la tâche à accomplir.
  • Finition/revêtement
    Chrome poli
  • Style de poignée
    Simple
  • Nombre de pièces
    7
  • Type d’ensemble de clés
    Clé à cliquet réversible

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À CLIQUET MÉTALLIQUE CMMT87023 7PC
  • RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
  • ENGAGEMENT RAPIDE : la boîte à 12 points facilite l’engagement de la fixation
  • DÉGAGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DU BOUTON : 15° boîtes décalées
  • ACCÈS AUX ESPACES ÉTROITS : l’extrémité de la boîte à cliquet à 72 dents vous aide à entrer dans les endroits difficiles d’accès.
  • IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes