Motion
CMMT87024

CRAFTSMAN
CMMT87024

Ensemble de clés à cliquet réversible SAE - 7 PC, type à cliquet réversible, style poignée simple, 3/8 à 3/4 po de taille de clé
N° D’ARTICLE MI14996378
N° MFRCMMT87024
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMMT87024

Ensemble de clés à cliquet réversible SAE - 7 PC, type à cliquet réversible, style poignée simple, 3/8 à 3/4 po de taille de clé
N° D’ARTICLE MI14996378
N° MFRCMMT87024
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    15 °
  • Gamme de tailles de clé
    3/8 à 3/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Faites-en plus avec cet ensemble de clés à cliquet réversibles combinées. Il offre un certain nombre d’applications, du virage des boulons standard au travail sur des réparations automobiles spécifiques.
  • Finition/revêtement
    Chrome poli
  • Style de poignée
    Simple
  • Nombre de pièces
    7
  • Type d’ensemble de clés
    Clé à cliquet réversible

Aperçu

Description du fabricant
CMMT87024 7PC CLÉ À CLIQUET SAE
  • RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
  • ENGAGEMENT RAPIDE : la boîte à 12 points facilite l’engagement de la fixation
  • DÉGAGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DU BOUTON : 15° boîtes décalées
  • ACCÈS AUX ESPACES ÉTROITS : l’extrémité de la boîte à cliquet à 72 dents vous aide à entrer dans les endroits difficiles d’accès.
  • IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes