Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesTravaillez dans des espaces restreints avec ce 60 pc. Ensemble de clés spécialisées Master. Fabriqué à partir de matériaux de qualité professionnelle, cet ensemble comprend 30 clés pied-de-biche, 16 clés à allumage et 14 clés à double extrémité ouverte. Chaque clé Crowfoot se fixe à n’importe quelle barre d’entraînement ou à cliquet de 3/8 po afin que vous puissiez travailler facilement dans des zones compactes. Soutenus par une garantie à vie, ces outils offrent la qualité et la durabilité attendues de la marque CRAFTSMAN®.
- Finition/revêtementChrome poli
- Style de poignéeSimple
- Type d’ensemble de clésSpécialité principale
Aperçu
- RÉSISTANCE À LA CORROSION : Fini chrome poli
- CONÇU POUR LES ENDROITS DE TRAVAIL COMPACTS : Les clés pied-de-biche se fixent à n’importe quelle barre d’entraînement ou à cliquet 3/8 pour l’accessibilité dans les espaces restreints
- IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes sur chaque clé
- RÉPOND OU DÉPASSE LES spécifications ASME