Motion
CMXEVBE17155

CRAFTSMAN
CMXEVBE17155

CMXEVBE17155
N° D’ARTICLE MI14996431
N° MFRCMXEVBE17155
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMXEVBE17155

CMXEVBE17155
N° D’ARTICLE MI14996431
N° MFRCMXEVBE17155
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    L'aspirateur sec/humide en acier inoxydable CRAFTSMAN de 10 gallons est conçu pour fournir une puissance et une durabilité robustes. Le moteur haute performance de 6.0 chevaux de pointe gère les dégâts dans le garage, le sous-sol et sur les chantiers. La buse de voiture incluse est conçue pour nettoyer les tissus d’ameublement et les tapis. Le rangement intégré du tuyau, des accessoires et du cordon d’alimentation aide à éliminer les tracas inutiles et à réduire l’espace de rangement global. Le système de fixation du filtre permet un changement rapide et facile du filtre. Les gallons indiqués reflètent le volume du fût, pas nécessairement la capacité de collecte. La capacité réelle dépend du type de débris recueillis, de l’état du filtre et d’autres facteurs. La puissance maximale (Peak Watts) représente un niveau égal ou inférieur à la puissance maximale (watts) d’un moteur électrique testé en laboratoire à l’aide d’un dynamomètre. Le produit peut différer de celui illustré. N’affecte pas la fonction.
  • Couleur
    Argent/Rouge/Noir
  • Puissance
    6 hp
  • Type de puissance
    Électrique
  • Type d’aspirateur
    Aspirateur d'atelier humide/sec
  • Méthode de collecte sous vide
    Sans sac

Aperçu

Description du fabricant
CMXEVBE17155 MAGASINER LES ASPIRATEURS
  • ROBUSTE : La construction en tambour en acier inoxydable offre de la durabilité
  • PERFORMANCE PUISSANTE : moteur de 6.0 chevaux de puissance maximale offrant une aspiration puissante et robuste
  • POLYVALENT : Idéal pour les travaux dans le garage, la maison, les rénovations et le chantier
  • REMPLACEMENT FACILE DU FILTRE : Le système de fixation du filtre permet de changer rapidement et facilement le filtre à vide humide et sec
  • ACCESSOIRES INCLUS : flexible de 2-1/2-inch x 7 pi, rallonges verrouillables 2 , buse utilitaire, buse pour voiture et filtre standard