Motion
CMXZVBE27159

CRAFTSMAN
CMXZVBE27159

CMXZVBE27159
N° D’ARTICLE MI14996435
N° MFRCMXZVBE27159
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMXZVBE27159

CMXZVBE27159
N° D’ARTICLE MI14996435
N° MFRCMXZVBE27159
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tuyau
    1-1/4 po, 1-7/8 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Brosse à épousseter
  • Détails supplémentaires
    La brosse à épousseter Dual Fit convient aux tuyaux de 1-1/4 po et de 1-7/8 po et est idéale pour le nettoyage de surface. Grâce à cet outil, vous pourrez recueillir la poussière et les débris sur des surfaces plus complexes comme les évents, les rebords de fenêtre et les luminaires. Cet outil de brosse à épousseter s’installe sur les aspirateurs CRAFTSMAN ® et la plupart des autres aspirateurs humides/secs avec un tuyau de 1-1/4 po ou 1-7/8 po.
  • Application de filtre
    Ramassage humide/sec
  • À utiliser avec
    Aspirateurs humides/secs avec flexible de 1-1/4 po et 1-7/8 po
  • Type d’aspirateur
    Aspirateur d'atelier humide/sec

Aperçu

Description du fabricant
CMXZVBE27159 BROSSE D’ASPIRATEUR
  • Convient à CRAFTSMAN ® et à la plupart des autres aspirateurs humides/secs avec un diamètre de tuyau de 1-1/4 po ou 1-7/8 po
  • NETTOYAGE POLYVALENT : Aide à nettoyer les surfaces complexes à l’intérieur, à l’extérieur et à l’intérieur des voitures
  • PARFAIT POUR LES DÉBRIS STUBBORN : capture les copeaux de bois, les copeaux de métal, la poussière et autres petites particules
  • IDÉAL POUR LE NETTOYAGE DÉTAILLÉ : les soies de la brosse de l’aspirateur pénètrent dans les crevasses et les matériaux fins
  • CONSTRUCTION DE QUALITÉ INDUSTRIELLE : Les accessoires pour aspirateur de liquides/secs CRAFTSMAN® sont conçus pour une utilisation intensive