Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tuyau1-7/8 po
Détails
- Type d’accessoireBrosse à plancher
- Détails supplémentairesNettoyez les copeaux de bois, la poussière, les copeaux de métal et les débris tenaces dans votre atelier, sous-sol ou voiture à l’aide de la brosse à épousseter de 1-7/8 po. Cette brosse à épousseter est idéale pour nettoyer les garages, les sous-sols et les surfaces dures. Convient à CRAFTSMAN ® et à la plupart des aspirateurs humides/secs qui utilisent un tuyau de 1-7/8 po de diamètre.
- Application de filtreRamassage humide/sec
- À utiliser avecAspirateurs humides/secs avec flexible de 1-7/8 po.
- Type d’aspirateurAspirateur d'atelier humide/sec
Aperçu
- Convient à CRAFTSMAN ® et à la plupart des autres aspirateurs humides/secs avec un diamètre de tuyau de 1-7/8 po
- IDÉAL POUR LES DÉBRIS SECS : Nettoie rapidement et efficacement les grandes surfaces dans les sous-sols, les garages et les zones de travail
- DEUX TAILLES DE PINCEAU : Deux tailles de pinceaux pour un nettoyage plus efficace; un côté de la brosse a 3/8 poils et l’autre, 5/8 poils
- CONSTRUCTION DE QUALITÉ INDUSTRIELLE : Les accessoires d’aspirateur humide/sec CRAFTSMAN® sont conçus pour une utilisation intensive
- MANŒUVRABLE : les accessoires d'aspiration humide/sec de 1-7/8 po sont conçus pour un excellent mélange de maniabilité et de débit d'air