Motion
CMXZVBE38766

CRAFTSMAN
CMXZVBE38766

CMXZVBE38766
N° D’ARTICLE MI14996451
N° MFRCMXZVBE38766
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMXZVBE38766

CMXZVBE38766
N° D’ARTICLE MI14996451
N° MFRCMXZVBE38766
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type d’accessoire
    Sac filtre à air
  • Détails supplémentaires
    Les filtres secs CRAFTSMAN® pour aspirateurs humides/secs sont conçus pour un ramassage général. Ces filtres secs réutilisables de remplacement sont conçus pour s’adapter à la plupart des aspirateurs de marque Shop-Vac. L’emballage comprend 3 filtres secs qui capturent uniquement les débris secs et une bande de retenue qui empêche la poussière de s’échapper. Pour assurer une performance maximale de votre aspirateur d’atelier, remplacez régulièrement les filtres d’aspirateur humide et sec. Il ne s’agit PAS d’un produit de Shop-Vac Corp, ni d’un produit commandité ou approuvé par celle-ci. Shop-Vac est une marque déposée de Shop-Vac Corp.
  • Application de filtre
    Ramassage à sec
  • À utiliser avec
    La plupart des aspirateurs d’atelier
  • Réutilisable
    Lavable
  • Type d’aspirateur
    Aspirateur d'atelier humide/sec

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE SEC CMXZVBE38766
  • FITS : La plupart des aspirateurs de marque Shop-Vac
  • CONÇU POUR LA PRISE EN CHARGE À SEC : Filtres secs de rechange pour la collecte des débris secs seulement
  • ATTIRE LA SALETÉ AU QUOTIDIEN : Conçu pour capturer la saleté, la poussière et les débris au quotidien
  • POUR UNE PERFORMANCE OPTIMALE : Remplacez régulièrement les filtres d’aspiration pour que votre aspirateur d’atelier fonctionne comme neuf
  • COMPREND : 3 sacs filtrants secs et bande de retenue