Spécifications
Dimensions
- Longueur totale16 po
Détails
- Type d’accessoireSac filtrant
- Détails supplémentairesLes sacs de collecte de poussière fine/poussière sèche de 6 et 9 gallons pour aspirateurs humides/secs sont conçus pour ramasser la poussière de cloison sèche, les cendres froides, les particules ultrafines et d’autres débris secs.
- Application de filtreRamassage à sec
- À utiliser avecAspirateurs d’atelier de 6 à 9 gallons
- RéutilisableJetable
- Type d’aspirateurAspirateur d'atelier humide/sec
Aperçu
- Convient aux aspirateurs CRAFTSMAN® de 6 et 9 gallons
- CONÇU POUR LA PRISE EN CHARGE À SEC : Sac à poussière pour ramasser les débris secs seulement pour un nettoyage rapide et facile
- COLLECTE LA POUSSIÈRE FINE : Sac à poussière conçu pour capturer les débris fins tels que la poussière de cloison sèche, les cendres froides et les particules ultrafines
- RÉDUIRE LE TEMPS DE NETTOYAGE : Le sac à vide facilite et accélère l’élimination des débris, réduisant ainsi le temps nécessaire pour nettoyer l’aspirateur humide/sec