Spécifications
Dimensions
- Poids7.5 oz
Détails
- Précision±0.25 %
- Connexion électriqueFormulaire DIN C
- Catalogue du fabricant
- Sortie4-20 mA
- Type d’alimentation10 à 30 V c.c.
- Plage de pression0-10000 psi
- Connexion de processus7/16-20 Filetage mâle SAE-4
- SériePT40
- Normes respectéesConforme à la norme RoHS, IP65
- Plage de température-4 °F à 176 °F
- Type de transducteurHaute précision - Plage fixe
Aperçu
- La jauge, le composé, l’absolu et le vide vont de 2 psig à 15,000 psig
- Précision supérieure
- Sorties de courant et de tension disponibles
- Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et 17-4PH
- Décalage et portée réglables sur place
- Conforme à la norme CE pour supprimer RFI, EMI et ESD
- Conforme à la norme RoHS