Motion
19107
Collier de verrouillage de barre de raccordement argenté 3791 0,875 po / 254 mm - Point de fixation de l’outil
N° D’ARTICLE MI15014086
N° MFR19107
Prix53.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de verrouillage de barre de raccordement argenté 3791 0,875 po / 254 mm - Point de fixation de l’outil
N° D’ARTICLE MI15014086
N° MFR19107
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
Prix53.91 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • RÉPOND À LA NORME ANSI/ISEA 121-2018 - Certifié par un tiers pour une capacité de travail maximale de 7lbs (3.2kg) • POINT DE FIXATION DE L’OUTIL DE RÉNOVATION - Conçu pour être installé sur la connexion, manchon ou barres de démolition pour créer un point de fixation d’outil pour l’attache • POINT DE FIXATION DU COULISSEMENT - La bague de verrouillage permet d’envelopper la barre en toute sécurité en fournissant un point de prise lorsqu’elle est rangée sur une ceinture à outils • INSTALLATION FACILE - Glisser la bague de verrouillage sur la connexion, manchon ou barre de démolition et serrer les deux vis de pression avec la clé hexagonale incluse pour les fixer en place • DURABLE ET RÉSISTANT À LA CORROSION - La construction en acier galvanisé empêche la corrosion dans les environnements extrêmes • POINT D’ATTACHEMENT PIVOTANT - Le collier est doté d’un point de connexion pivotant pour l’attache et empêche les enchevêtrements et les emmêlements lorsqu’il est utilisé avec une longe à outils • POINT D’ATTACHEMENT AMOVIBLE - Le point d’attache pivotant central peut être retiré à tout moment permettant à la solution d’être utilisée uniquement comme un collier d’ancrage • COMPATIBILITÉ - Compatible avec les raccords ronds ou hexagonaux et de 3⁄4 po ou 7⁄8 po, manchon et barres de démolition • DEUX TAILLES - 3⁄4 po (1.9cm) et 7⁄8 po (2.2cm) • COMPREND 1 COLLIER DE VERROUILLAGE ET 1 CLÉ HEXAGONALE

Aperçu

Description du fabricant
3791 COLLIER D’OUTIL DE THÉRATION
  • RÉPOND À LA NORME ANSI/ISEA 121-2018 - Tiers certifié à une capacité de travail maximale de 7lbs (3.2kg)
  • POINT DE FIXATION DE L’OUTIL DE RÉNOVATION - Conçu pour être installé sur les barres de raccordement, de manchon ou de fauchage pour créer un point de fixation de l’outil pour l’attache
  • POINT DE FIXATION DE COULISSEMENT - Le collier de verrouillage permet de ranger le guide-chaîne en toute sécurité en fournissant un point de prise lorsqu’il est rangé sur une ceinture porte-outils
  • INSTALLATION FACILE - Glissez le collier de verrouillage sur la connexion, la douille ou la barre de démolition et serrez les deux vis de pression avec la clé hexagonale incluse pour le fixer en place
  • DURABLE ET RÉSISTANT À LA CORROSION - La construction en acier galvanisé empêche la corrosion dans les environnements extrêmes
  • POINT DE FIXATION PIVOTANT - Le collier est doté d’un point de connexion pivotant pour l’attache et prévient les enchevêtrements et les coincements lorsqu’il est utilisé avec une longe à outils
  • POINT DE FIXATION AMOVIBLE - Le point de fixation pivotant central peut être retiré à tout moment, permettant à la solution d’être utilisée uniquement comme un collier d’obturation
  • COMPATIBILITÉ - Compatible avec les barres de raccordement, de manchon et de démolition rondes ou hexagonales et de 3⁄4 po ou 7⁄8 po
  • DEUX TAILLES - 3⁄4 po (1.9cm) et 7⁄8 po (2.2cm)
  • COMPREND 1 COLLIER DE VERROUILLAGE ET 1 CLÉ HEXAGONALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté