Spécifications
Détails
- Se porte par-dessus les lunettesNon
- Matériau du cadreNylon
- Revêtement de lentilleAntibuée améliorée, anti-rayures
- Couleur de la lentilleMiroir orange
- Matériau de la lentillePolycarbonate
Aperçu
- RÉSISTANT AUX IMPACTS - Conforme à la norme ANSI/ISEA Z87.1-2020 (marque : Z87.1+)
- CONCEPTION DE STYLE À LAME SURDIMENSIONNÉE - Offre une protection oculaire supérieure et maximise le champ de vision
- LÉGÈRE – Le cadre minimise le poids pour maximiser le confort du travailleur
- ANTIbuée AMÉLIORÉE – La technologie antibuée+ dépasse les exigences ANSI/ISEA Z87.1-2020 (marques : Z87.1+ X) et EN166 en matière d’antibuée avec une performance antibuée améliorée par rapport à l’antibuée d’origine
- RÉSISTANCE AMÉLIORÉE AUX RAYURES - Technologie Fog-Off+ testée selon les exigences de résistance aux égratignures EN166 pour une durabilité améliorée
- LENTILLES POLARISÉES - Pour réduire l’éblouissement et la fatigue oculaire
- PROTECTION UV - La lentille filtre 99.9 % des rayons UVA, UVB et UVC nocifs pour protéger les yeux du soleil
- DURABLE - Le cadre haute résistance se plie et fléchit sans se casser
- CADRE AÉRÉ - L’évent intégré à l’avant améliore la circulation de l’air pour une meilleure performance antibuée
- CONFORT SANS GLISSEMENT - Le nez et les branches en caoutchouc offrent un confort qui dure toute la journée et résistent à la sueur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation