Spécifications
Dimensions
- Hauteur3.5100 po
- Longueur9.5550 po
- Poids1.48 lb
- Largeur8.3850 po
Détails
- Type d’accessoireBatterie
- ApplicationBatterie pour appareil d’imagerie acoustique
- Capacité de la batterie3400 mAh
- À utiliser avecFLIR série Si2
- Plage de température de fonctionnement14°F à 122 °F
- Plage de température–10°C à 50 °C
Aperçu
- Fournit 2 heures de fonctionnement pour les imageurs acoustiques FLIR de la série Si2
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Teledyne FLIR Si124-LD PlusLa FLIR Si124-LD Plus est un système autonome facile à utiliser pour localiser les fuites sous pression dans les systèmes à air comprimé.
Voir la documentation
Teledyne FLIR : Que devez-vous mesurer?Les solutions de classe mondiale de Teledyne FLIR pour l’imagerie thermique
Voir la documentation