Motion
AL-WLXTE
Affiche de sortie illuminée - DEL, matériau de boîtier en polycarbonate, couleur message NA
N° D’ARTICLE MI15027744
N° MFRAL-WLXTE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Affiche de sortie illuminée - DEL, matériau de boîtier en polycarbonate, couleur message NA
N° D’ARTICLE MI15027744
N° MFRAL-WLXTE
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Matériau du boîtier
    Polycarbonate
  • Technologie d’éclairage
    DEL
  • Couleur du message
    NA
  • Fonctionnement
    C.A.
  • Types de produits
    Éclairage d’urgence
  • Tension
    120 V / 277 V

Aperçu

Description du fabricant
PANNEAU DE SORTIE POUR EMPLACEMENT MOUILLÉ AL-WLXTE
  • DEL rouges ou vertes ultra lumineuses, écoénergétiques et de longue durée.
  • Tension double 120/277 . Témoin lumineux à DEL « ON » du taux de charge/de l’alimentation et interrupteur « push-to-test » pour les tests de conformité au code obligatoire.
  • Pile NiCd rechargeable longue durée sans entretien 4.8V (modèles EM seulement).
  • Le commutateur de transfert interne à semi-conducteurs connecte automatiquement la batterie interne à la carte DEL pour un éclairage d’urgence d’au moins 90 minutes
  • Le chargeur à semi-conducteurs à deux vitesses entièrement automatique lance la charge de la batterie pour recharger une batterie déchargée en 24 heures.
  • Quincaillerie de montage fournie pour le montage mural de surface arrière. polycarbonate ignifuge 5VA stabilisé aux UV en finition blanche, noire ou grise.
  • Lentilles transparentes en polycarbonate stabilisé aux UV et résistantes aux chocs.
  • Boîtier résistant à la corrosion avec joint en silicone de qualité technique.
  • Des éjecteurs sont fournis pour les applications d’alimentation par conduit.
  • Indicateurs directionnels EZ Snap-out Chevron.