Motion
ECTM4117T-5G
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 30 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, Logement de la PFTC, 60 Hz, Base de 1200 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI15032475
N° MFRECTM4117T-5G
Prix26,654.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 30 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, Logement de la PFTC, 60 Hz, Base de 1200 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI15032475
N° MFRECTM4117T-5G
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
Prix26,654.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30.3400 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    640 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Châssis en fer;Graisse pour roulements Polyrex Em (-20F po +300F po);Base rigide;Arbre avant à embout et clé;Chauffage inclus;115 V;Cergots de levage verticaux;Roulement verrouillé;Fils volants;Traitement chimique (non c.c.);Roulement scellé;Mise à la terre de l’arbre;Élinger d’arbre;Démarrage direct sur ligne
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    30HP, 1180RPM, 3PH, 60HZ, 326T, 1264M, TEFC, F1
  • Mot-clé de description
    Traitement chimique
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    30.9 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.93
  • HP
    30 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    G
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ECTM4117T-5G
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6311
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA EEV, CURUSEEV, NEMA PREMIUM, CONFORME ROHS
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Type de roulement
    Boule étanchéifiée
  • Tension
    575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
ECTM4117T-5G 30HP, 1180RPM, 3PH, 60HZ, 3