Spécifications
Dimensions
- Courant d’entrée1031 A
- Poids4870 lb, 2208.99 kg
Détails
- Détails supplémentairesN, mise à la terre de l’arbre de thermostat mal fermé, indice de base rigide, graisse pour roulements Polyrex EM -20F -+300F
- Liste des agencesCCSA É.-U.
- Plage de température ambiante-25 à 40 °C, -13 à 104 °F
- Tension de sortie du variateur460 VCA
- Tension d’alimentation du variateur460 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP23
- Type de boîtierDPFV
- Type de rétroactionCodeur
- Puissance nominale pour service intensif900 hp
- Puissance nominale en service normal900 hp
- Valeur nominale de fréquence d’entrée38.9 Hz
- Numéro de catalogue du fabricantIDDRPM509006
- Température ambiante maximale40 °C, 104 °F
- Température ambiante min.-25 °C, -13 104 °F
- Phase du moteur3
- Nombre de phases d’entrée3
- Nombre de phases de sortie3
- Plage de température de fonctionnement-13 à 104 °F, -25 à 40 °C
- Mode de fonctionnementContrôle vectoriel
- Courant de sortie, usage intensif1031 A
- Courant de sortie en service normal1031 A
- Courant de crête1036 A
- Courant de pointe, usage intensif1036 A
- Courant de crête en service normal1036 A
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Cartes d’options de sécurité0
- Réseau de dispositifs de communication en sérieOui
- Interbus de communication série SOui
- SérieIndustriel général
- Plage de température de fonctionnement standard-13 à 104 °F
- Normes respectéesCCSA US, NEMA
- Nom commercial/de marqueBALDOR ELECTRIC COMPANY
- Application typiqueIndustriel général
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure