Motion
SPM3158T
Moteur tout usage Super Premium SP4 - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145T , logement OPSB, 60 Hz, base 3465 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI15032570
N° MFRSPM3158T
Prix1,834.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage Super Premium SP4 - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145T , logement OPSB, 60 Hz, base 3465 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI15032570
N° MFRSPM3158T
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
Prix1,834.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    14.38 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    64 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C / 104 °F
  • Régime de base
    3465 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OPSB (bande ouverte à fentes)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.9 / 3.45 A
  • Efficacité de la pleine charge
    88.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    AUCUN
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CURUSEEV, NEMA PREMIUM, WEEE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
SPM3158T 3HP, 3465RPM, 3PH, 60HZ, 145T,