Motion
3870
Ceinture de manipulation des aliments - no 3870 2-Ply 100# Couvercle de dessus maroquiné en polyester blanc RMV x friction
N° D’ARTICLE MI15033465
N° MFR3870
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture de manipulation des aliments - no 3870 2-Ply 100# Couvercle de dessus maroquiné en polyester blanc RMV x friction
N° D’ARTICLE MI15033465
N° MFR3870
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.125 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    2 po
  • Épaisseur
    0.125 po
  • Poids par pouce
    0.06 lb

Détails

  • Alligator
    7
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Friction
  • Carcasse
    Polyester filé
  • Tondeuse
    UX1
  • Couleur
    Blanc
  • Composé
    RMV
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt, patin
  • Accepté par la FDA
    FDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 W
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    2
  • Type de produit
    Manipulation des aliments
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS125
  • Plage de température
    0°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Impression
  • Force de travail
    100 lb

Aperçu

Description du fabricant
RMV 2SP 100 WHT PTXFS
  • Utilisé dans de nombreuses applications d’emballage alimentaire, de boulangerie et de bonbons
  • La résistance légère à l’huile fait de ces courroies une option pour certaines applications industrielles, car ces produits sont thermoplastiques, ils peuvent être facilement épissés à la main

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté