Motion
3871
Ceinture de manipulation des aliments - no 3871 3-Ply 150# Couvercle de dessus maroquiné en polyester blanc RMV x friction
N° D’ARTICLE MI15033466
N° MFR3871
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture de manipulation des aliments - no 3871 3-Ply 150# Couvercle de dessus maroquiné en polyester blanc RMV x friction
N° D’ARTICLE MI15033466
N° MFR3871
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.187 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    4 po
  • Épaisseur
    0.187 po
  • Poids par pouce
    0.09 lb

Détails

  • Alligator
    15
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Friction
  • Carcasse
    Polyester filé
  • Tondeuse
    U2
  • Couleur
    Blanc
  • Composé
    RMV
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt au-dessus du doigt, sauter
  • Accepté par la FDA
    FDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 W encastré
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    3
  • Type de produit
    Manipulation des aliments
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS125
  • Plage de température
    0°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Impression
  • Force de travail
    150 lb

Aperçu

Description du fabricant
RMV 3SP 150 WHT PTXFS
  • Utilisé dans de nombreuses applications d’emballage alimentaire, de boulangerie et de bonbons
  • La résistance légère à l’huile fait de ces courroies une option pour certaines applications industrielles, car ces produits sont thermoplastiques, ils peuvent être facilement épissés à la main

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté