Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la courroie0.093 po
- Diamètre minimum de la poulie2 po
- Épaisseur0.093 po
- Poids par pouce0.04 lb
Détails
- Alligator7
- Type de courroieLéger
- Couvercle inférieurFriction
- CarcassePolyester
- TondeuseUX1SP
- CouleurBlanc
- ComposéNitrile
- Allongement à la pause1-2 %
- Épissure sans finSkive, étape de biais
- Accepté par la FDAFDA, USDA
- Résistant au feuNon résistant au feu
- Flexco boulonnéNon recommandé
- Rivet FlexcoNon recommandé
- Résistant à l’huileRésistant à l’huile
- Rivet en plastiqueAPF100 W
- Spirale en plastiqueASL90
- Pli3
- Type de produitManipulation des aliments
- Plaque solideNon recommandé
- AgrafeRS62
- Plage de température0°F à 250 °F
- Couvercle supérieurManteau écrémé
- Force de travail70 lb
Aperçu
- Une ceinture légère et polyvalente de qualité alimentaire avec des couvercles traditionnels en nitrile blanc pour résister aux effets de l’huile, de la graisse et des graisses
- Peut envelopper une poulie de 2 po de diamètre approuvée par la FDA et acceptée par l’USDA
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pourquoi est-il important de comprendre le duromètre et les échelles de dureté ShoreLe duromètre est une norme internationale pour mesurer la dureté du matériau et peut être déterminé à l’aide d’une échelle de dureté Shore.
Voir la documentation
Comment la courroie Road-Away de Mi améliore la performance des fraiseuses routièresÉliminez le danger de la séparation des crampons avec notre courroie de fraisage entièrement moulée conçue pour une performance supérieure pendant la construction de la route.
Voir la documentation
Guide pratique pour parfaire vos connaissances concernant les guides en VMettre en place un guide en V sur une courroie transporteuse est essentiel pour la performance. Savoir comment mesurer les guides existants peut être tout aussi important.
Voir la documentation
Obtenir des pièces de transporteur pendant une panne de chaîne d’approvisionnementLes pièces de transport retardées pendant les pénuries d’approvisionnement peuvent être nocives pour votre usine ou votre installation. Ces conseils peuvent vous aider à avoir ce dont vous avez besoin.
Voir la documentation