Motion
4015
Ceinture de manipulation des aliments – no 4015 3-Ply 150# Couvercle en nitrile havane polyester/nylon x friction
N° D’ARTICLE MI15033471
N° MFR4015
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture de manipulation des aliments – no 4015 3-Ply 150# Couvercle en nitrile havane polyester/nylon x friction
N° D’ARTICLE MI15033471
N° MFR4015
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.109 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    3 po
  • Épaisseur
    0.109 po
  • Poids par pouce
    0.064 lb

Détails

  • Alligator
    7
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Friction
  • Carcasse
    Polyester
  • Tondeuse
    UX1
  • Couleur
    Havane
  • Composé
    Nitrile
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Skive, étape de biais
  • Accepté par la FDA
    FDA, USDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 W encastré
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    3
  • Type de produit
    Manipulation des aliments
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS125
  • Plage de température
    0°F à 250 °F
  • Couvercle supérieur
    Lisse
  • Force de travail
    150 lb

Aperçu

Description du fabricant
3 PLIS 150 TAN NITRILE CXFS
  • Le couvercle en nitrile offre une excellente résistance à l’huile, à la graisse et aux graisses
  • Populaire pour le tri des lignes et le traitement des tomates
  • Approuvé par la FDA et accepté par l’USDA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté