Motion
CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE 7100318442 PROTECTA EDGE G 3590048, CÂBLE GALVANISÉ

3M
7100318442 PROTECTA EDGE SELF-RETRACTIN G LIFELINE 3590048, GALVANIZED CABL

Cordage de sécurité autorétractable - Capacité de 310 lb, matériau de câble galvanisé
N° D’ARTICLE MI15036090
N° MFR7100318442 PROTECTA EDGE SELF-RETRACTIN G LIFELINE 3590048, GALVANIZED CABL
Prix1,703.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100318442 PROTECTA EDGE SELF-RETRACTIN G LIFELINE 3590048, GALVANIZED CABL

Cordage de sécurité autorétractable - Capacité de 310 lb, matériau de câble galvanisé
N° D’ARTICLE MI15036090
N° MFR7100318442 PROTECTA EDGE SELF-RETRACTIN G LIFELINE 3590048, GALVANIZED CABL
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
Votre prix1,703.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    15.2 m

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Mousqueton
  • Cote ANSI
    Z359.14-2021
  • Capacité
    310 lb
  • Couleur
    Rouge
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique en nylon
  • Matériau du cordage de sécurité
    Câble galvanisé
  • Matériau de la ligne
    Câble galvanisé
  • Nombre de jambes
    1
  • Normes respectées
    29 CFR OSHA 1910.140, 29 CFR OSHA 1926.502, ANSI Classe Niveau 2, ANSI/ASSP Z359.14-2021
  • Type
    Câble de cordage de sécurité autorétractable

Aperçu

Description du fabricant
7100318442 PROTECTA EDGE AUTORÉTRACTABLE
  • Boucle de connecteur d’ancrage pivotant et mousqueton
  • Boîtier en aluminium ou en thermoplastique
  • Mousqueton autobloquant sur le cordage de sécurité
  • Conception compacte et légère
  • Les longueurs de câble de 20 pi ou plus sont dotées d’un boîtier empilable
  • Système de verrouillage à détection de vitesse à activation rapide
  • Comprend un absorbeur d’énergie externe indiquant l’impact (pour les modèles avec bloc de choc externe)
  • Composants résistants à la corrosion
  • Disponible en plusieurs configurations, longueurs de cordage de sécurité et types de matériaux
  • Système de récupération d’urgence disponible sur certains modèles