Motion
CARBURANT ARCTIQUE GÉNÉRIQUE DIS 4X100'

CONTINENTAL
GENERIC ARCTIC FUEL DIS 4X100'

CARBURANT ARCTIQUE GÉNÉRIQUE DIS 4X100'
N° D’ARTICLE MI15038332
N° MFRGENERIC ARCTIC FUEL DIS 4X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
GENERIC ARCTIC FUEL DIS 4X100'

CARBURANT ARCTIQUE GÉNÉRIQUE DIS 4X100'
N° D’ARTICLE MI15038332
N° MFRGENERIC ARCTIC FUEL DIS 4X100'

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4.0000 po
  • Poids
    1.901 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -65 °F
  • Plage de température
    -65°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
CARBURANT ARCTIQUE GÉNÉRIQUE DIS 4X100'