Spécifications
Dimensions
- Diamètre0.4100 po
- Longueur totale1.5000 po
Détails
- Détails supplémentairesLes fusibles Littelfuse Varistor Protection (LVSP) sont destinés à la protection des produits TVSS. La série LVSP a été conçue pour survivre aux surtensions de 8/20 μs sans ouverture. Cela permet au TVSS d’effectuer la suppression nécessaire. Le LVSP n'est pas conçu pour le courant continu et les valeurs nominales sont des capacités spécifiques de surtension de 8/20 μs. La série LVSP peut être utilisée pour faciliter la conformité du module TVSS à la norme UL 1449 dans les applications connectées en permanence (surtension anormale, conditions de courant illimité).
- Intensité nominale10 A
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS
- Classe de fusible248-1 Standard
- Valeur nominale d’interruption du fusible200 kA
- Type de fusibleSuppression des surtensions
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Type de produitFusibles
- SérieLVSP
- NormesUL 248-1
- Approbations ULReconnu UL (Fichier : E71611)
- Valeur nominale en volts600V C.A.
Aperçu
- Limiteur de courant très élevé dans des conditions de court-circuit c.a.
- Disponible en plusieurs configurations de montage (cartouche, boulonnage, montage sur carte PC)
- Offre une protection contre les courts-circuits dans les systèmes TVSS et complète la gamme Littelfuse de produits de surtension (variateurs HA, HB34, TMOV® et iTMOV® ainsi que les diodes TVS de la série AK-10)