Motion
LVSP0080T
LVSP0080T
N° D’ARTICLE MI15082010
N° MFRLVSP0080T
Prix140.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LVSP0080T
N° D’ARTICLE MI15082010
N° MFRLVSP0080T
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
Prix140.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.8160 po
  • Longueur totale
    3.0397 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les fusibles Littelfuse Varistor Protection (LVSP) sont destinés à la protection des produits TVSS. La série LVSP a été conçue pour survivre aux surtensions de 8/20 μs sans ouverture. Cela permet au TVSS d’effectuer la suppression nécessaire. Le LVSP n'est pas conçu pour le courant continu et les valeurs nominales sont des capacités spécifiques de surtension de 8/20 μs. La série LVSP peut être utilisée pour faciliter la conformité du module TVSS à la norme UL 1449 dans les applications connectées en permanence (surtension anormale, conditions de courant illimité).
  • Intensité nominale
    80 A
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS
  • Classe de fusible
    248-1 Standard
  • Valeur nominale d’interruption du fusible
    200 kA
  • Type de fusible
    Suppression des surtensions
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Lame boulonnée
  • Type de produit
    Fusibles
  • Série
    LVSP
  • Normes
    UL 248-1
  • Approbations UL
    Reconnu UL (Fichier : E71611)
  • Valeur nominale en volts
    600V C.A.

Aperçu

Description du fabricant
LVSP0080T 80KA FUSIBLE DE SUP SURGE
  • Limiteur de courant très élevé dans des conditions de court-circuit c.a.
  • Disponible en plusieurs configurations de montage (cartouche, boulonnage, montage sur carte PC)
  • Offre une protection contre les courts-circuits dans les systèmes TVSS et complète la gamme Littelfuse de produits de surtension (variateurs HA, HB34, TMOV® et iTMOV® ainsi que les diodes TVS de la série AK-10)