Motion
0481004.VXL

LITTELFUSE INC
0481004.VXL

Fusible indicateur d'alarme - 4 A, 125V CA, 125V CC, indicateur d'alarme, classe Telcom
N° D’ARTICLE MI15082056
N° MFR0481004.VXL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTELFUSE INC
0481004.VXL

Fusible indicateur d'alarme - 4 A, 125V CA, 125V CC, indicateur d'alarme, classe Telcom
N° D’ARTICLE MI15082056
N° MFR0481004.VXL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.8385 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’alarme de la série 481 indiquant que les fusibles sont conçus pour réduire le temps d’arrêt en identifiant immédiatement le circuit grillé (ouvert) tout en déclenchant une alarme à DEL ou audio. Cet article nécessite un porte-fusible d’accouplement de la série 482 .
  • Intensité nominale
    4 A
  • Classe de fusible
    Télécom
  • Type de fusible
    Indication d’alarme
  • Porte-fusible en ligne
    Porte-fusible 482
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Corps = sulfure de polyphénylène / Bouchons et contacts = Béryllium plaqué cuivre
  • Type de montage
    Porte-fusible 482
  • Plage de température de fonctionnement
    -55 °C à +125 °C
  • Type de produit
    Fusibles
  • Série
    481
  • Valeur nominale en volts
    125V CA, 125V CC

Aperçu

Description du fabricant
0481004.VXL 125V FUSIBLE IND ALARME 4A
  • Les indicateurs à code de couleur indiquent l’intensité nominale.
  • Lentille en plastique transparent disponible pour plus de sécurité.
  • Conforme à la norme RoHS
  • Le corps est fabriqué en sulfure de plolyphénylène noir avec un indice d’inflammabilité UL 94 V-0.
  • Contacts en cuivre beryillium plaqué alliage brillant.