Spécifications
Dimensions
- Diamètre1.0000 po
- Longueur totale4.3751 po
Détails
- Détails supplémentairesLa série L75QS est un fusible haute vitesse de nouvelle génération pour la protection des dispositifs à semi-conducteurs électriques et est conçue dans le boîtier traditionnel boulonné à carrosserie ronde. L75QS Les fusibles haute vitesse de la série évalués à 750 V c.c. sont extrêmement limitants de courant et sont utilisés pour protéger les convertisseurs de puissance, les variateurs et les applications de circuit de commande. Conçus avec des caractéristiques de performance I2t inférieures, ces fusibles offrent une performance équilibrée pour prolonger la longévité tout en réduisant l’énergie thermique potentiellement dommageable pour les dispositifs protégés. De plus, les fusibles de la série L75QS ont été conçus avec une option de montage universelle pour répondre aux exigences du client en matière d’installation dans une variété de configurations d’application. Les produits Littelfuse POWR-SPEED® offrent une protection de circuit optimisée à la vitesse extrêmement rapide requise pour protéger les dispositifs à semi-conducteurs sensibles et à haute puissance modernes.
- Intensité nominale60 A
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS, REACH
- Convient au style bloc-fusiblesLSCR101
- Classe de fusibleHaute vitesse
- Valeur nominale d’interruption du fusibleBs : 50 kA
- Type de fusibleSemi-conducteur
- Catalogue du fabricant
- MatérielCorps = mélamine/capuchons et contacts = alliage de cuivre (plaqué argent)
- Type de montageLame boulonnée
- Plage de température de fonctionnement-55 °C à +125 °C
- Type de produitFusibles
- SérieL75QS
- Normes respectéesReconnu UL (E71611), c-UR-us (E71611)
- Température de stockageJusqu’à 35 °C
- Constante de temps10 ms
- Approbations ULReconnu UL (Fichier : E71611)
- Valeur nominale en volts750V BC
Aperçu
- Conformité aux exigences américaines et canadiennes
- Dimensions traditionnelles de style boulonné nord-américain
- Performance de 750 V c.c.
- Montage direct sur barre omnibus ou sur montant
- Sans halogène, conforme aux normes RoHS et REACH