Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6 po
- Puissance100 W
Détails
- Matériau de supportAluminium anodisé
- ECCN5A991.c.8
- Code d’harmonisation9008.50.40
- LangueAnglais
- Catalogue du fabricant
- En-tête du messageARRÊTER
- Message ou graphiqueArrêt 4-Way
- Message ou symbolepiéton
- Objet du message4-Way
- Type de messageArrêt 4-Way
- Réfléchissant ou lumineux dans le noirNi l’un ni l