Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie77 mm
Détails
- Matériau du cordonAramide
- Type de tissuGuide en V en nylon anti-usure
- MatérielPolyuréthane
- Température maximale140
- Température minimale14
- Forme de la dentSans dents
Aperçu
- Spécification OEM originale
- Utilisé sur les convoyeurs à rouleaux longs et à grande vitesse dans les centres de distribution
- Le corps en polyuréthane résistant à l’abrasion offre des systèmes de fonctionnement propres sans accumulation de débris