Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.5 po
- Longueur8.4 po
- Poids0.61 lb
- Largeur3.5 po
Détails
- Type d’accessoireTrousse d’essai électrique de compteur Premium
- NormesCATIII 600V, classe 2, cote de sécurité à double isolation, certifié CE et UKCA
Aperçu
- CL220 L’ampèremètre à pince mesure le courant CA et la tension CA/CC, la résistance et la continuité via les fils d’essai et la température avec le thermocouple
- Le compteur TRMS à gamme automatique est doté d’un écran ACL rétroéclairé sur la pince pour offrir une meilleure visualisation dans des conditions de faible luminosité et est de CAT III 600V, classe 2 à double isolation
- Le modèle NCVT3P est doté de capacités à double plage pour détecter de 12 à 1000V c.a. ou de 70 à 1000V c.a. pour une grande variété d’applications à basse tension ou à tension standard
- La lampe de poche lumineuse illumine la zone de travail et peut être utilisée indépendamment de la fonction de détection de tension NCVT-3P
- ET40 teste les tensions c.a. de 12V à 240V et les tensions c.c. de 1.5V à <gt/>17V à 24V à quatre niveaux utiles alignés sur les tensions résidentielles couramment utilisées
- Le modèle ET40 est également doté de supports de fils d’essai intégrés espacés pour tester les prises inviolables de style américain et pratiques pour le rangement
- RT210 détecte les problèmes de câblage courants dans les prises standard et DDFT : mise à la terre ouverte, polarité inversée, ouvert chaud, neutre ouvert et chaud/terre inversée