Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.34 po
- Largeur5.25 po
Détails
- Type d’accessoireFixation de rail d’adaptateur de boîtier
- ApplicationFixation de rail d’adaptateur de boîtier MODbox
- CouleurGris foncé
- Caractéristiques et avantages• Les composants MODbox™ s’interconnectent facilement pour créer un poste de travail mobile personnalisé • Fixez l’adaptateur de boîtier aux rails latéraux pour un accès pratique au contenu du boîtier; ouvrez le couvercle du boîtier lorsqu’il est connecté aux rails latéraux • Sécurisez les boîtiers compatibles MODbox™ petits, petits et moyens • Choisissez parmi une variété de boîtiers contenant des outils utiles tels que les clés à douilles Klein Pass Through, les forets étagés, les visseuses à chocs ProFlex et les tournevis de précision; vendus séparément • Fixez et déplacez facilement l’adaptateur de boîtier sur n’importe quel rail latéral du système avec un dégagement d’une main pour plus de commodité • La connexion boîtier à l’adaptateur de boîtier est la même que la connexion boîtier pour faciliter l’utilisation • Fixez l’adaptateur de boîtier à l’intérieur de la boîte à outils roulante et à outils (cat. N° 54802MB, 54803MB) avec l’accessoire de rail interne (réf. No. 54818MB), vendu séparément
- À utiliser avecComposants du système de rails MODbox
- MatérielPlastique dur
Aperçu
- Les composants MODbox s’interconnectent facilement pour créer un poste de travail mobile personnalisé
- Fixez l’adaptateur de boîtier aux rails latéraux pour un accès pratique au contenu du boîtier; ouvrez le couvercle du boîtier tout en étant connecté aux rails latéraux
- Ajustement sûr pour les étuis de petite, petite et moyenne taille compatibles avec MODbox.
- Choisissez parmi une variété de boîtiers qui contiennent des outils utiles tels que les clés à douilles traversantes Klein, les mèches étagées, les tournevis à chocs ProFlex et les tournevis de précision; vendus séparément
- Fixez et déplacez facilement l’adaptateur de boîtier sur n’importe quelle traverse latérale du système avec un dégagement d’une main pour plus de commodité
- La connexion entre le boîtier et l’adaptateur est la même que la connexion entre le boîtier et le boîtier pour faciliter l’utilisation
- Fixez l’adaptateur de boîtier à l’intérieur de la boîte à outils roulante et de la boîte à outils moyenne (réf. N° 54802MB, 54803MB) avec l’accessoire de rail interne (réf. No. 54818MB), vendu séparément