Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame2.125 po
Détails
- Matériau de la lameAcier forgé
- Capacité de coupe18 g, 22 g
- Coupe de matériauAcier, acier inoxydable, tôle
Aperçu
- Les lames décalées gardent la main de l’utilisateur au-dessus du matériau coupé et éloignent le matériau des lames
- Lames en acier forgé et traité thermiquement pour plus de résistance et de durabilité
- Coupe les tôles laminées à froid de calibre 18 et les tôles en acier inoxydable de calibre 22
- Verrouillage à ressort pour ouverture d’une main
- Le fermoir de sécurité garde les mâchoires fermées lorsqu’elles ne sont pas utilisées
- Poignées durcies pour plus de résistance
- Les poignées profilées en plastique avec protège-pouce sont confortables et codées par couleur par motif de coupe
- Trou de suspension sur la poignée pour un rangement facile
- Offert en 3 motifs de coupe : cisailles d’aviation décalées à droite, à gauche et à droite (réf. N° 2401R, 2400L, 2402S)