Motion
2402S
Cisailles d’aviation à coupe droite décalées
N° D’ARTICLE MI15157717
N° MFR2402S
Prix28.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cisailles d’aviation à coupe droite décalées
N° D’ARTICLE MI15157717
N° MFR2402S
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
Prix28.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    2.125 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier forgé
  • Capacité de coupe
    18 g, 22 g
  • Coupe de matériau
    Acier, acier inoxydable, tôle

Aperçu

Description du fabricant
CISAILLES D’AVIATION DROITES DÉCALÉES 2402S
  • Les lames décalées gardent la main de l’utilisateur au-dessus du matériau coupé et éloignent le matériau des lames
  • Lames en acier forgé et traité thermiquement pour plus de résistance et de durabilité
  • Coupe les tôles laminées à froid de calibre 18 et les tôles en acier inoxydable de calibre 22
  • Verrouillage à ressort pour ouverture d’une main
  • Le fermoir de sécurité garde les mâchoires fermées lorsqu’elles ne sont pas utilisées
  • Poignées durcies pour plus de résistance
  • Les poignées profilées en plastique avec protège-pouce sont confortables et codées par couleur par motif de coupe
  • Trou de suspension sur la poignée pour un rangement facile
  • Offert en 3 motifs de coupe : cisailles d’aviation décalées à droite, à gauche et à droite (réf. N° 2401R, 2400L, 2402S)