Spécifications
Dimensions
- Longueur10.9 po
Détails
- Poignée antidérapanteNon
- IsoléNon
Aperçu
- Le bout des doigts avec écran tactile permet une utilisation facile des appareils intelligents sans retirer les gants, vous gardant protégé et connecté toute la journée
- La paume en suède doux offre durabilité et résistance à l’abrasion nécessaires sur la plupart des chantiers
- Le TPR sur le dos de la main offre une protection supplémentaire contre les chocs lorsque vous travaillez dans des environnements dangereux
- Le rembourrage de la paume D30 et la pièce résistante à l’abrasion augmentent la protection fournie sur la paume
- Le tissu en tricot flexible au dos de la main améliore la dextérité et la flexibilité, ce qui rend ces gants confortables et respirants
- Sangle à boucles et à crochets au poignet et tirette robuste en TPR pour l’enfiler et l’enlever facilement
- Lavable à la machine pour un entretien et un entretien faciles