Spécifications
Dimensions
- Longueur8.5 po
Détails
- Poignée antidérapanteNon
- Matériau de revêtementNitrile micromousse/Nylon-Spandex
- IsoléNon
- Normes respectéesRésistance aux coupures ANSI A1
Aperçu
- Gants de travail en tricot de nylon et spandex qui épousent la forme de la main pour un ajustement confortable et serré qui permet une dextérité supérieure lors du travail
- La combinaison de revêtement en nitrile et de tricot en nylon-spandex crée une résistance durable aux déchirures et à l’abrasion tout en conservant la flexibilité pour une grande dextérité
- Le revêtement en nitrile micromousse offre une adhérence supérieure lorsque vous travaillez dans toutes les conditions (sèches, huileuses et humides), ce qui en fait un gant de travail polyvalent
- La résistance aux coupures ANSI A1 offre une légère protection
- Le bout des doigts avec écran tactile permet une connexion et une protection toute la journée
- Le revers en tricot sans couture offre un ajustement serré et confortable
- Lavable à la machine