Motion
93LCLGR
Niveau laser vert Cross-Line à nivellement automatique rechargeable avec plomb rouge
N° D’ARTICLE MI15157783
N° MFR93LCLGR
Prix522.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Niveau laser vert Cross-Line à nivellement automatique rechargeable avec plomb rouge
N° D’ARTICLE MI15157783
N° MFR93LCLGR
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
Prix522.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.22 po
  • Longueur
    5.29 po
  • Largeur
    2.56 po

Détails

Aperçu

Description du fabricant
NIVEAU DE LASER RECHARGEABLE VERT 93LCLGR
  • Rechargeable self-leveling laser level is easy-to-read with high-visibility green horizontal and vertical laser lines and red plumb spot lasers with a 165-Foot (50.3 m) working range
  • Projete des lignes horizontales et verticales de haute précision et des points d’aplomb vers le haut/bas indépendamment ou ensemble pour traiter diverses tâches d’alignement avec une précision allant jusqu’à 3/32-Inch à 33 pieds (10.1 m)
  • La batterie Li-ion rechargeable à grande capacité alimente tous les lasers avec plus de 15 heures de fonctionnement
  • Le support de montage magnétique intégré 360-Degree avec filetages de montage de trépied de 1/4-Inch et 5/8-Inch facilite la fixation aux objets ferromagnétiques
  • Fixation de fixation supplémentaire pour utilisation sur les applications de grille de plafond
  • Le corps robuste offre une résistance à l’eau et à la poussière de IP54 pour une durabilité sur le chantier
  • Comprend un étui de transport protecteur en plastique dur, un câble de charge USB-A à USB-C, une pince de fixation et un manuel d’instructions
  • Ce produit est classé comme un produit laser de classe II selon la norme CEI/EN 60825-1:2014, (Puissance <lt/>=1mW à 510-530 nm)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté