Spécifications
Détails
- Capacité du cylindre16
Aperçu
- Gardez les bouteilles de gaz organisées et sécurisées.
- Entreposez une variété de bouteilles de propane de 20, 33 et 40 lb.
- Capacité de 16 bouteilles, 2 étagères soudées.
- Empêcher le basculement, le roulement ou la manipulation dangereux.
- Construction entièrement soudée en acier de calibre 14 .
- Le filet en acier robuste offre plus de ventilation et de visibilité.
- Les pieds en acier comportent des trous prépercés pour l’ancrage au plancher.
- Fermoir à épingles avec un moraillon cadenassable.
- Les charnières à goupille robustes éliminent le risque d’affaissement de la porte.
- Aide à la conformité à l’OSHA et à la NFPA.
- 62 po L x 40 po P x 71 po H.
- Peinture en poudre de qualité supérieure en jaune sécurité.
- Livré entièrement assemblé, prêt à l’emploi.
- Fabriqué aux États-Unis