Motion
M753B
M753B - Verre de rechange Milwaukee Shade W5 avec écran facial non revêtu
N° D’ARTICLE MI15169847
N° MFRM753B
Prix44.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M753B - Verre de rechange Milwaukee Shade W5 avec écran facial non revêtu
N° D’ARTICLE MI15169847
N° MFRM753B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix44.19 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Description
    La lentille de rechange MILWAUKEE® pour écran facial complet, teinte W5 , est conçue pour dépasser la norme ANSI/ISEA 87.1 lorsqu’elle est utilisée avec le cadre de rechange pour écran facial complet pour tâche BOLT™ (48-73-1461). La lentille de teinte W5 est utilisée pour les applications de travail à chaud telles que le brasage, le brasage, le découpage au chalumeau et le soudage à l’acétylène. Veuillez vous référer aux exigences de l’ANSI et/ou de l’OSHA en matière de teinte pour votre tâche donnée afin d’assurer une protection adéquate. La fixation et le retrait des écrans du cadre d’écran facial complet BOLT™ Task sont rapides et sans outil. Les verres Shade W5 sont compatibles avec le cadre de protection faciale complet BOLT™ Task, qui fait partie du système BOLT™, ce qui vous permet de fixer les accessoires simultanément.
  • Type de produit
    Protège-dessous, inserts et abat-jour rafraîchissants pour casque de sécurité

Aperçu

Description du fabricant
M753B BALACLAVA WORKSKIN - NOIR
  • COUPE CONTOURNÉE
  • Teinte W5
  • À utiliser avec le cadre de masque facial pour tâche BOLT .
  • Champ de vision 180°
  • Compatible avec les lunettes de sécurité
  • Idéal pour le brasage, le brasage, le découpage au chalumeau et le soudage à l’acétylène
  • Écran en polycarbonate
  • ANSI/ISEA 89.1 - 2020
  • CSA Z94.3
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good