Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS
Détails
- Détails supplémentairesLa série MCR Safety Cut Pro® offre divers niveaux de protection contre les coupures à un prix concurrentiel. Les gants de travail 92785NF sont dotés d’une coquille blanche de calibre 18 HyperMax® résistante aux coupures. Cette coquille est recouverte sur la paume et les doigts d’une couche de nitrile micromousse noir et est également dotée d’une fourche renforcée en nitrile pour une durabilité accrue! Ces caractéristiques combinées offrent une protection contre les coupures qui est légère, confortable et a une excellente dextérité. Si vous recherchez les meilleures options de gants résistants aux coupures, ne cherchez pas plus loin que MCR Safety Cut Pro®!
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- Niveau de résistance aux déchirures Ansi IseaEN 388 :CE
- Couverture du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurVert/Noir
- Type de poignetTricot
- Couverture des doigtsComplet
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- Extérieur HyperMax® de calibre 18
- Paume et bout des doigts enduits de micro mousse nitrile noire
- Excellent confort, durabilité et sens du toucher
- Excellente résistance à l’abrasion et adhérence
- Dextérité exceptionnelle et confort général
- Entrejambe de pouce renforcé
- Anciennement connu sous le nom de Memphis Glove.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire