Motion
SV99A-2SZGSFR-L

RADIANS INC.
SV99A-2SZGSFR-L

Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, Vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI15192773
N° MFRSV99A-2SZGSFR-L
Prix114.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
SV99A-2SZGSFR-L

Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, Vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI15192773
N° MFRSV99A-2SZGSFR-L
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
Prix114.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    29.97 cm, 11.8000 po
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Anneau en D à enfiler au centre à l’arrière | Fermeture éclair cotée anti-arc | Ruban réfléchissant segmenté de 2.0000 po
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI 107:2020, NFPA 2112, NFPA 70E, certifié UL
  • Couleur
    Vert haute visibilité
  • Description
    Gilet Ar/Fr Radians Sv99A-2Szgsfr de classe 5.7 oz 2 avec ruban réfléchissant segmenté
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Veste sans manches AR, FR
  • Utilisation du vêtement
    Résistant aux flammes, haute visibilité
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Anneau en D dorsal central, poche de poitrine intérieure gauche
  • Matériel
    Westex DH Air FR
  • Composition du matériel
    Westex DH Air FR
  • Modèle
    Solide
  • Gamme de produits
    SV99 Air
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    SV99 Air
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Classé pour les arcs électriques
  • Couleur de la veste
    Vert haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
SV99A-2SZGSFR-L FR HI VIS/FR TYPE R CLAS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon