Motion
BTW1000B

ENERPAC
BTW1000B

BTW1000B CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE POUR BATTERIE 1 PO SD-100
N° D’ARTICLE MI15228069
N° MFRBTW1000B
Prix11,193.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
BTW1000B

BTW1000B CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE POUR BATTERIE 1 PO SD-100
N° D’ARTICLE MI15228069
N° MFRBTW1000B
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
Prix11,193.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1.0000 po
  • Hauteur ou largeur totale
    10.4000 po
  • Longueur totale
    10.9700 po
  • Hauteur de pièce unique
    10.4000 po
  • Longueur de pièce unique
    10.9700 po
  • Poids de l’outil
    14.50 lb
  • Poids
    14.50 lb

Détails

  • Informations supplémentaires
    Entraînement carré (po) : 1Maximum Couple de sortie (pi-lb) : 1000Maximum Couple de sortie (Nm) : 1350Minimum Couple de serrage (pi-lb) : 240Minimum Couple de serrage (Nm) : 330Speed (min. - max.) (tr/min) : 2 - 8Weight (lb) : 14.5
  • Piles incluses
    Oui
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Couleur
    Noir
  • Description
    CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE POUR BATTERIE 1 PO SD-1000 PI-LB/1350NM + CHARGEUR 115V US + 2 BATTERIES
  • Forme d’entraînement
    Carré
  • Affichage électronique
    Oui
  • Type de poignée
    Poignée pistolet
  • Numéro CUP du fabricant
    662005444441
  • Couple maximal
    1000 pi-lb
  • Nombre de pièces
    4
  • Type d’outil
    Clé dynamométrique
  • Plage de couple (pi-lb)
    240 - 1000 pi-lb
  • Type de clé
    Clé dynamométrique à entraînement carré

Aperçu

Description du fabricant
BTW1000B CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE POUR BATTERIE 1 PO SD-100
  • La nouvelle clé dynamométrique à batterie Enerpac série BTW offre un couple impressionnant dans un ensemble autonome, portable et portatif. Complet avec un système de vecteur de moteur numérique intégré pour assurer un couple précis et reproductible jusqu’à 8130 Nm ( 6,000 pi-lb), le BTW est incroyablement simple à utiliser. Avec des modèles disponibles pour des tailles de prise carrée de 3/4 po à 1 1/2 po, le BTW peut être utilisé pour la plupart des scénarios de boulonnage, offrant une solution polyvalente, peu importe l’industrie.
  • Comment pouvons-nous nous assurer que la série BTW offre une précision précise? En soumettant chaque unité au processus de préprogrammation et d’étalonnage le plus complet de toute clé dynamométrique à batterie sur le marché. Et cela se voit. Avec un étalonnage méticuleux à 60 points distincts - bien au-delà des 7 points standard des produits concurrents - les clés dynamométriques de la série BTW atteignent une précision impressionnante de +/- 5 % sur toute leur plage opérationnelle. En contraste marqué avec les principaux concurrents, qui prétendent seulement atteindre une telle précision à la lecture du couple de pointe, ce processus d’essai rigoureux vous donne la confiance de savoir que chaque tâche de fixation et de desserrage est exécutée avec la plus grande précision.
  • Comparativement aux opérations de boulonnage conventionnelles qui exigent plusieurs opérateurs, ainsi que des pompes hydrauliques pneumatiques ou électriques, des tuyaux et des clés dynamométriques, la série BTW se distingue par sa facilité d’utilisation. En ne nécessitant qu’un seul opérateur, la série BTW a le potentiel de doubler la productivité des équipes de boulonnage à deux hommes. Sa conception compacte, portative et alimentée par batterie le rend idéal pour les scénarios où l’espace physique est limité ou où l’accès est difficile. Cela rationalise votre flux de travail et améliore l’accessibilité et votre flexibilité pour travailler dans des environnements de travail difficiles.
  • Lorsque vous êtes sur place, la dernière chose dont vous avez besoin est un processus de configuration compliqué. Le réglage du couple sur le BTW-Series se fait sur simple pression d’un bouton. Réglez rapidement votre cible de couple et serrez-la facilement grâce à l’affichage à DEL intuitif. Vous pouvez même sélectionner votre réglage en pi-lb ou en Nm, aucune conversion nécessaire.
  • La clé dynamométrique à batterie de la série BTW est dotée d’une poignée pistolet antidérapante et d’une gâchette pratique pour un contrôle robuste et le confort de l’opérateur. À l’intérieur, le BTW est doté d’une construction en alliage d’acier durci pour résister aux niveaux élevés de couple et ajouter une résistance à l’usure. Il y a également un étui de rangement robuste inclus pour protéger votre clé dynamométrique lorsqu’elle n’est pas utilisée.
  • Fourni de série avec deux batteries au lithium-ion Enerpac 18v 5.5 Ah et un chargeur rapide de 60 minutes, notre moteur sans balais à haute efficacité vous permet de conquérir diverses applications, même dans les zones éloignées ou difficiles d’accès. Et pour prolonger encore plus les temps de fonctionnement, en option, vous pouvez opter pour la batterie 8.0 Ah plus puissante. De plus, vous pouvez facilement échanger vos batteries CAS (Cordless Alliance System) existantes pour une polyvalence et des économies inégalées.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté