Spécifications
Dimensions
- Taille du chapeau6.5-8
Détails
- Type d’ajustementClé à cliquet
- CouleurBlanc
- MatérielPolyéthylène
- Type de suspensionClé à cliquet à 4 points
- VentilationOui
Aperçu
- PROTECTION LÉGÈRE DE LA TÊTE - Protège contre les chocs, les éraflures et autres blessures mineures à la tête
- COQUILLE EN POLYÉTHYLÈNE - Matériau durable et facile à nettoyer résistant aux fissures et aux bris
- RESPIRANT - Des évents placés de façon stratégique et une suspension ventilée améliorent la circulation de l’air
- RÉGLAGE FACILE - La suspension permet un réglage de la hauteur, de l’angle de la sangle arrière et de la taille
- VISIBILITÉ - Bord court pour une visibilité accrue vers le haut
- CONFORT TOUTE LA JOURNÉE - Le cadre de suspension flexible comprend un bandeau absorbant amovible et remplaçable en tissu à endos en mousse épaisse 4mm
- COMPATIBLE AVEC LA PROTECTION DE L’OUïE - Conception encastrée sur les côtés pour un ajustement confortable et une intégration améliorée avec la protection auditive
- TAILLE - Tailles de chapeau 6 ⅛-8 circonférence de tête : 19.25-25.25in (49-64cm)
- OPTIONS DE COULEURS MULTIPLES - Pour coordonner avec les uniformes de travail ou les rôles
- NE PAS UTILISER LORSQUE DES CASQUES DE PROTECTION ANSI/ISEA Z89.1-2014 SONT REQUIS
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation