Motion
23992
Bouchon pare-chocs vert à coquille dure 8952
N° D’ARTICLE MI15234539
N° MFR23992
Prix16.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pare-chocs vert à coquille dure 8952
N° D’ARTICLE MI15234539
N° MFR23992
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
Prix16.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du chapeau
    6.5-8

Détails

  • Type d’ajustement
    Clé à cliquet
  • Couleur
    Vert
  • Matériel
    Polyéthylène
  • Type de suspension
    Clé à cliquet à 4 points
  • Ventilation
    Non

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON DE PROTECTION À COQUE DURE VERT 23992 8952
  • PROTECTION LÉGÈRE DE LA TÊTE - Protège contre les chocs, les éraflures et autres blessures mineures à la tête
  • COQUILLE EN POLYÉTHYLÈNE - Matériau durable et facile à nettoyer résistant aux fissures et aux bris
  • RESPIRANT - La suspension ventilée améliore la circulation de l’air
  • RÉGLAGE FACILE - La suspension permet un réglage de la hauteur, de l’angle de la sangle arrière et de la taille
  • VISIBILITÉ - Bord court pour une visibilité accrue vers le haut
  • CONFORT TOUTE LA JOURNÉE - Le cadre de suspension flexible comprend un bandeau absorbant amovible et remplaçable en tissu à endos en mousse épaisse 4mm
  • COMPATIBLE AVEC LA PROTECTION DE L’OUïE - Conception encastrée sur les côtés pour un ajustement confortable et une intégration améliorée avec la protection auditive
  • TAILLE - Tailles de chapeau 6 ⅛-8 circonférence de tête : 19.25-25.25in (49-64cm))
  • OPTIONS DE COULEURS MULTIPLES - Pour coordonner avec les uniformes de travail ou les rôles
  • TESTÉ ET APPROUVÉ - Conforme à la norme EN 812-2012 pour les casques antichocs industriels

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté