Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLes bagues de presse MILWAUKEE® 2-1/2” – 4” NIBCO ® sont conçues pour être utilisées avec l’outil de presse à long lancer M18™ FORCE LOGIC , offrant une alternative plus efficace à la transpiration et à la soudure. La fonctionnalité pivotante offre un meilleur accès dans les applications serrées, vous permettant d’appuyer sur les raccords de presse en cuivre NIBCO® dans les zones difficiles d’accès. La trousse de bagues de compression 2-1/2”-4” NIBCO ® est compatible avec la mâchoire de bague X6 , vous offrant des joints sécurisés en un seul cycle. Nos bagues de presse 2-1/2”-4” NIBCO ®, combinées à la mâchoire à anneau X6 et à l’outil de presse à longue portée M18™ FORCE LOGIC, offrent un accès inégalé dans les espaces restreints et autour des tuyaux installés, vous offrant des connexions en cuivre contrôlées et sans flamme pour une productivité inégalée.
- Caractéristiques et avantages• Compatible avec l’outil de compression à long lancer M18™ FORCE LOGIC . • Conçu pour être utilisé avec les raccords de presse en cuivre NIBCO ® 2-1/2”-4” • Fonctionnalité pivotante offrant un meilleur accès dans les applications serrées • Alternative plus rapide à la transpiration et à la soudure • Anneau d’ouverture facile conçu pour une facilité d’utilisation améliorée • Anneaux en acier durables offrant une durée de vie exceptionnelle
- ComprendAnneau de presse NIBCO 1-3 po 49-16-2657NX, Anneau de presse NIBCO 1-4 po 49-16-2658NX, 1-Hard, 1-X6 Mâchoire de sonnerie 49-16-2659X6, Anneau de presse NIBCO 1-2-1/2 po 49-16-2656NX
- Numéro CUP du fabricant045242602575
- CUP_NON045242602575
Aperçu
- Compatible avec l’outil de compression à long lancer M18™ FORCE LOGIC .
- Conçu pour être utilisé avec les raccords de presse en cuivre NIBCO ® 2-1/2”-4”
- La fonctionnalité pivotante offre un meilleur accès dans les applications serrées
- Alternative plus rapide à la transpiration et à la soudure
- Anneau facile à ouvrir conçu pour une facilité d’utilisation améliorée
- Les anneaux en acier durable offrent une durée de vie exceptionnelle
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance. 
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.